曜日別特売

約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) - エスコ

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25内容量1個
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558236EA591BX-41
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする