曜日別特売

約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) - エスコ
(2件のレビュー)

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76内容量1個
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558254EA591BX-46
オープン
2,950
3,245(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

工具関係の社名表示用に購入しました。重宝しております。

対象商品 : 64558254
2022-04-07
用途: 陶芸の絵付け
製造業

46枚組となっていたので、46種類の文字、記号が入っているものと普通は考えますが、40種類しかないので、現在メールで問い合わせ中です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、下記セット内容となり、42種(46枚)となります。よろしくお願いいたします。
アルファベット(A~Z):26種(A、E、R、S 各2枚・その他各1枚)(計30枚)
、数字(1~0):各1枚(計10枚)
・記号(ダッシュ、ピリオド、&、$):各1枚(計4枚)
・スペース(大・小)各1枚(計2枚)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする