エスコ
約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容
アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質
プラスチック
文字サイズ(mm)
約101
内容量
1個
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558263
EA591BX-48
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください