曜日別特売

エアー式ブレーキブリーダーキット

エアー式ブレーキブリーダーキット - エスコエアー式ブレーキブリーダーキット - エスコエアー式ブレーキブリーダーキット - エスコ

ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。

用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64561815EA604FE-70
オープン
113,300
124,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする