エスコ
[EA604FE-70用] 圧送ホース
全長(mm)
3500
質量(g)
100
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
アズワン品番
64-2235-95
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64561946
EA604FE-83
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください