エスコ
290mm スライドハンマーセット
仕様
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75
ハンマーオモリ質量(kg):0.9
ハンマーオモリ全長(mm):110
ハンマー質量(kg):1.16
全長(mm)
290
質量(kg)
1.64
アズワン品番
64-2236-27
アダプタサイズ
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64562296
EA604FX-3
オープン
¥
36,400
¥
40,040
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください