60本組 ビットセット(Bi-Torsion)

60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ60本組 ビットセット(Bi-Torsion) - エスコ

クイックリリース。

内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562339EA611-10(1/4”)ビットホルダー:50mm、(+)ビット:#1(2本)・#2(8本)・#3(1本)、Hex-Plusビット:2.5(3本)・3.0(3本)・4.0(3本)・5.0(2本)mm、TORXビット:T10(3本)・T15(2本)・T20(4本)・T25(4本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(8本)・#3(1本)、ダイヤモンド付(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)、ダイヤモンド付(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm、ダイヤモンド付ポジドライブビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)片頭
オープン
19,400
21,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする