曜日別特売
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339

 

EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339
EA611-10 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ 64562339

60本組 ビットセット(Bi-Torsion)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64562339
品番
EA611-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400

クイックリリース。

セット内容
(1/4”)ビットホルダー:50mm、(+)ビット:#1(2本)・#2(8本)・#3(1本)、Hex-Plusビット:2.5(3本)・3.0(3本)・4.0(3本)・5.0(2本)mm、TORXビット:T10(3本)・T15(2本)・T20(4本)・T25(4本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(8本)・#3(1本)、ダイヤモンド付(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)、ダイヤモンド付(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm、ダイヤモンド付ポジドライブビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)
両頭機能
片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする