曜日別特売

4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) - エスコ

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562944EA611BS-12A
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする