エスコ
4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64562944
品番
EA611BS-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質
ステンレス
寸法(mm)
4.0
全長(mm)
89
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
1/4"
両頭機能
片頭