エスコ
#1x50mm [+]ドライバービット
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.2
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2223-84
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64563075
EA611GA-201
オープン
¥
870
¥957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください