エスコ
12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):173、スパナ部幅(b:mm):25.2、メガネ部幅(d:mm):23.5、スパナ部厚さ(a1:mm):6.4、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
12
質量(g)
84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569953
EA614SZ-12
オープン
¥
6,150
¥6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください