エスコ
12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64569953
品番
EA614SZ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):173、スパナ部幅(b:mm):25.2、メガネ部幅(d:mm):23.5、スパナ部厚さ(a1:mm):6.4、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
12
質量(g)
84