エスコ
15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):202、スパナ部幅(b:mm):31.3、メガネ部幅(d:mm):28.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.5、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
15
質量(g)
128
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569987
EA614SZ-15
オープン
¥
7,050
¥7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください