EA614SZ-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569987

 

EA614SZ-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569987
EA614SZ-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569987
EA614SZ-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ 64569987

15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64569987
品番
EA614SZ-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,733
販売価格(税別)
7,030
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):202、スパナ部幅(b:mm):31.3、メガネ部幅(d:mm):28.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.5、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
15
質量(g)
128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする