曜日別特売

1/4"DRx 5/32" ソケット

1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" ソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):3.2
ソケット部外径(d1:mm):6.7
質量(g)9全長L(mm)23外径(Φmm)6.7差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)3.5寸法t2(mm)15外径d2(Φmm)10.7対辺(inch)5/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575413EA617XD-1C
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする