1800kg シャックル(ステンレス製)

1800kg シャックル(ステンレス製) - エスコ1800kg シャックル(ステンレス製) - エスコ1800kg シャックル(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:15.9、B:26.7、L:49.3質量(g)610使用荷重(t)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589133EA638F-76
オープン
7,560
8,316(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする