2700kg シャックル(ステンレス製)

2700kg シャックル(ステンレス製) - エスコ2700kg シャックル(ステンレス製) - エスコ2700kg シャックル(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:19.1、B:30.5、L:61.0質量(kg)1使用荷重(t)2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64589149EA638F-77
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする