エスコ
450kg ボウシャックル(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:6.4、B:11.9、L:28.2
質量(g)
54
使用荷重(kg)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589176
EA638F-81
オープン
¥
2,250
¥2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください