エスコ
3600kg ボウシャックル(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:22.2、B:37.6、L:83.8
質量(kg)
1.63
使用荷重(t)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589246
EA638F-88
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください