エスコ
6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:31.8、B:51.6、L:119.1
質量(kg)
4.96
使用荷重(t)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64589264
EA638F-90
オープン
¥
45,100
¥49,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください