エスコ
1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
1.9
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
30
アズワン品番
64-2253-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590104
EA638GR-4
オープン
¥
6,850
¥7,535
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください