エスコ
6.6mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
本体がアルミで軽量
仕様
最小値(mm):99
材質
本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)
A:4.7、D:6.6
アズワン品番
64-2254-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590865
EA638KE-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください