曜日別特売

100kg トグルクランプ

100kg トグルクランプ - エスコ100kg トグルクランプ - エスコ100kg トグルクランプ - エスコ100kg トグルクランプ - エスコ
材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム)全長(mm)62.6質量(g)150全高(mm)106取付金具39.3×25.5材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲104°締付け能力(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592344EA639YA-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする