エスコ
3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
94
サイズ
3
質量(g)
84
外径(Φmm)
23
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-95
絶縁耐圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592886
EA640RL-3
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください