エスコ
3/8"DRxT20 [TORX] 絶縁ビットソケット
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
67
サイズ
T20
質量(g)
52
外径(Φmm)
22.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592913
EA640RT-20
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください