エスコ
300mm ベルトレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
全長(mm)
300
材質(本体)
アルミニウム青銅
質量(g)
735
材質(ベルト)
ナイロン
パイプ外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593288
EA643AC-300
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください