エスコ
1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
46
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
30
差込角(inch)
1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596639
EA643FC-30
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください