エスコ
205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
寸法(mm)
205×48×55(H)
毛丈(mm)
41
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
6行
ブラシ寸法(mm)
40×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597445
EA643HA-1
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください