曜日別特売

215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) - エスコ

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

全長(mm)215毛丈(mm)15材質(ブラシ部)りん青銅行数6行ブラシ寸法(mm)25×57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597479EA643HA-4
オープン
4,980
5,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする