エスコ
75x25x36mm Vブロック(角度調整付)
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様
V溝角度:90°
材質
特殊硬化鋼
寸法(mm)
75×25×36(H)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
5~30
角度可変
60°(目盛付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600708
EA719DB-11A
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください