曜日別特売

5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ

5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ - エスコ5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ - エスコ5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ - エスコ
全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色差込角(inch)3/8アズワン品番64-2256-83負荷方向右回転内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601986EA723ND-25
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする