曜日別特売

5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ

5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ - エスコ

リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。

用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64604725EA725MA-7A
オープン
7,200
7,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする