曜日別特売

100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)

100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) - エスコ

リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。

用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1アズワン品番64-2258-19繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64604768EA725MA-14A
オープン
51,000
56,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする