エスコ
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
用途
てこ式ダイヤルゲージ
材質
本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)
93
質量(g)
70
測定範囲(mm)
0~0.8
目量(mm)
0.01
目盛
0-40-0
測定力(N)
0.5以下
広範囲行き精度(μm)
13
ステム径(Φmm)
6、8
測定子長さ(mm)
12.5
ダイアル直径(Φmm)
30
隣接誤差(μm)
10
繰返し精度(μm)
3
アズワン品番
64-2258-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64604777
EA725MB-1A
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください