0.3- 3mm テーパーゲージ

0.3- 3mm テーパーゲージ - エスコ0.3- 3mm テーパーゲージ - エスコ0.3- 3mm テーパーゲージ - エスコ0.3- 3mm テーパーゲージ - エスコ
仕様テーパー角度:1°54'33"材質機械構造用炭素鋼全長(mm)127.5測定範囲(mm)0.3~3最小目盛(mm)0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606247EA725SG-50
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする