エスコ
0.3- 6mm テーパーゲージ
仕様
テーパー角度:2°51'45"
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
160
測定範囲(mm)
0.3~6
最小目盛(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64606256
EA725SG-51
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください