1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

1-15mm[直尺付]テーパーゲージ - エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージ - エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージ - エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージ - エスコ
材質ステンレス全長(mm)テーパー:148.5、直尺:155測定範囲(mm)テーパーゲージ:1~15、直尺目盛:0~130最小目盛(mm)テーパー:0.1、直尺:0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64606274EA725SG-60
オープン
1,750
1,925(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする