エスコ
16GB コンパクトフラッシュ
寸法(mm)
42.8×36.4×3.3
質量(g)
11.4(最大)
データ転送速度
133倍速
動作温度範囲(℃)
-25℃(-13°F)~85℃(185°F)
容量(GB)
16
挿抜回数
10000回の抜き挿しサイクル
動作電圧(V)
3.3/5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64609415
EA759GJ-18
オープン
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください