エスコ
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
色
グリーン
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
20
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617167
EA764B-220
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください