エスコ
20m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
幅(mm)
6.4
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
規格
CAT6A
ケーブル外径(Φmm)
6.4
アズワン品番
64-2268-22
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617569
EA764BD-20A
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください