エスコ
250x170mm 伸縮式工事用ホワイトボード
仕様
ボードサイズ:250×170mm
材質
ボード:ポリプロピレン、シャフト:真鍮、グリップ:ナイロン
伸縮サイズ(mm)
約200~550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64618628
EA766ZF-13
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください