曜日別特売

25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)

25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) - エスコ25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) - エスコ25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付) - エスコ
特性強力材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.0着磁力片面内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619048EA781BR-3125×1.010
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする