エスコ
500x600x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
寸法(mm)
500×600×0.8(t)
色
赤
着磁力
片面
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619093
EA781BS-34
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください