Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット

Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット - エスコΦ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット - エスコΦ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット - エスコΦ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット - エスコ

小さなサイズでも強力磁力

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619416EA781EE-8
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする