125mm マジックスポンジ

125mm マジックスポンジ - エスコ125mm マジックスポンジ - エスコ
(3件のレビュー)
材質ポリウレタン厚さ(mm)約35直径(Φmm)125取付け方法マジックテープ式アズワン品番64-2270-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64621227EA809XG-2A
オープン
555
611(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64621227
2026-01-09
用途: 磨き作業
相沢工房製造業

柔らか過ぎず、硬過ぎず…で、スポンジの硬さは丁度良いと感じました。
いくつか在庫して置きたいですね。

対象商品 : 64621227
2022-06-28
用途: 塗装作業
その他業種

極細、超極細コンパウンドで使用。
適度に柔らかさがあるので曲面で使いやすい。
塗装が削れすぎることなく、スポンジの耐久性もあります。

対象商品 : 64621227
2022-06-11
用途: クルマの研磨
製造業

ランダムサンダーに取り付け、コンパウンドでクルマの研磨に使用。洗って数回使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする