DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター

DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター - エスコ
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64622347EA812JK-30最大3DC13.8±5%
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする