曜日別特売

13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)

13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) - エスコ13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) - エスコ13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) - エスコ
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)6直径(Φmm)13.0線径(Φmm)0.13最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64623275EA818E-112A
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする