曜日別特売

3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) - エスコ3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) - エスコ3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) - エスコ
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
六角シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628175EA824DJ-33.06.358025
オープン855
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする