EA824DJ-3 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628175

 

EA824DJ-3 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628175
EA824DJ-3 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628175
EA824DJ-3 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628175

3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)EA824DJ-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64628175
品番
EA824DJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
¥855
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
80
刃先径(Φmm)
3.0
有効長(mm)
25
六角シャンク径(Φmm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする